Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver HC 3-State 5-Pin SC-74A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460520
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G125GV,125
EAN/GTIN:
     5059043695969
Suchbegriffe:
1460520
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Logikfamilie = HC
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74A
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150 ns @ 50 pF
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74HC1G/74HC2G, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74A
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150 ns @ 50 pF
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0732*
€ 0,0945*
1
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.