Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver AHCT 3-State 5-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460518
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G125GW,125
EAN/GTIN:
     5059043775463
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = AHCT
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74HCT1G/74HCT2G/74HCT3G, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74ahct, 1460518, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74AHCT1G125GW,125, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,033*
€ 0,0473*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0522*
€ 0,0687*
1
€ 6,90*
ab € 0,0603*
€ 0,1857*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,0818
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 206,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.