Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 14-Bit Zähler 74HCT Aufwärtszähler SMD Binär 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460381
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT4060D,652
EAN/GTIN:
     5059043752051
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 14
Logikfamilie = 74HCT
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
14
Logikfamilie:
74HCT
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Summierzähler, 74hct, 1460381, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HCT4060D,652, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,05*
€ 60,7495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.