Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
AND Gate
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 2-Elem., AND, HC, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1460369
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC21D,652
EAN/GTIN:
5059043768373
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 2
Eingänge pro Gatter = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 165ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Breite = 4mm
Logikgatter Familie 74HC, Nexperia. Standard-Logikgatter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
2
Eingänge pro Gatter:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
165ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Breite:
4mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
AND Gate
,
AND-Gatter
,
UND-Gatter
,
74hc logic
,
1460369
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74HC21D,652
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,30*
Preis gilt ab 57 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.