Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC TO-92 THT 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459257
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS108-6SA
EAN/GTIN:
     5059042690125
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.7 x 4.4 x 3.7mm
Länge = 4.7mm
Breite = 4.4mm
Höhe = 3.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

AC-Schalter mit Überspannungsschutz, Serie ACS™, STMicroelectronics. Bei der Serie ACS™ handelt es sich um Statikschalter-Halbleiter für Wechselstrom (AC). Sie sind einfach anzutreibende Geräte mit empfindlichem Gate und stark induktiver Lastabschaltfunktion. Sie sind vor Überspannung geschützt.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.7 x 4.4 x 3.7mm
Länge:
4.7mm
Breite:
4.4mm
Höhe:
3.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1459257, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, ACS1086SA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,234*
€ 0,886*
2 Tage
792
1
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 62,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.