Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 50mA, 1 Linearregler MSOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5282-5.0YMME
EAN/GTIN:
     5059040173767
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = ±0,5 %
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 11µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Breite = 3mm

50-mA-Low Dropout-Spannungsregler MIC5282
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
±0,5 %
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
11µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1459146, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MIC528250YMME, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,96*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,97*
2 Tage
831
1
€ 14,99*
ab € 1,55*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 196,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.