Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller SMD SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459032
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH6102-I/SS
EAN/GTIN:
     5059040125469
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
berührungssensor
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge = 10.5mm
Breite = 5.6mm
Höhe = 1.85mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Vorstehende kapazitive Touch Controller MTCH6102
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
10.5 x 5.6 x 1.85mm
Länge:
10.5mm
Breite:
5.6mm
Höhe:
1.85mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1459032, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, MTCH6102ISS, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,61*
Lager 108
47
€ 8,95*
ab € 1,58*
€ 2,30*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,42*
€ 2,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 108,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM160219
€ 93,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.