Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 13-Bit ADC MCP3301-BI/P, 100ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3301-BI/P
EAN/GTIN:
     5059040127272
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 13-Bit
Abtastrate = 100ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °Cmm

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
13-Bit
Abtastrate:
100ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,5 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 1459008, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3301BIP, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,07*
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 9,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 244,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.