Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell (2-Draht) 5kΩ 64-Position SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458986
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4011-502E/SN
EAN/GTIN:
     5059040165700
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Steuerschnittstelle = Seriell (2-Draht)
Widerstandswert = 5kΩ
Anzahl der Positionen = 64
Speicher-Typ = Flüchtig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V, 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 3.9mm

MCP4011/4012/4013/4014 Digitale Potenziometer
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell (2-Draht)
Widerstandswert:
5kΩ
Anzahl der Positionen:
64
Speicher-Typ:
Flüchtig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V, 3,3 V, 5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, 1458986, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP4011502ESN, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,71*
2 Tage
465
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 1,038*
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.