Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC
Artikel-Nr.:
     108EL-1458757
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STMPS2161STR
EAN/GTIN:
     5059042703207
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Gleichrichter
4000 cmos
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm

STMPS21xx, verbesserte 1-Kanal-Netzschalter, STMicroelectronics. Die STMPS21xx-Stromverteilungsschalter sind für Anwendungen mit erwarteten starken kapazitiven Lasten und Kurzschlüssen vorgesehen. 90 mΩ MOSFET-Schalter für die Hochspannungsseite 500 mA Dauerstrom für STMPS2141, STMPS2151 1000 mA Dauerstrom für STMPS2161 Thermischer und Kurzschlussschutz mit logischem Überstromausgang Betriebsbereich von 2,7 V bis 5,5 V CMOS- und TTL-kompatibler Aktivierungseingang Abschaltung bei Unterspannung (UVLO) 12 μA max. Bereitschaftsspannungsversorgung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1458757, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, STMPS2161STR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.