Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-145655
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EPT22DTG
EAN/GTIN:
     5059042161397
Suchbegriffe:
145655
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -50mA
Übertragung = LVCMOS, LVTTL - LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 0.675 ns @ 3.6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-50mA
Übertragung:
LVCMOS, LVTTL - LVPECL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
0.675 ns @ 3.6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,54*
€ 11,06*
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 12,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.