Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer ECL SMD 8-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455267
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVELT23DTG
EAN/GTIN:
     5059042672039
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = ECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -3mA
Übertragung = LVPECL/LVDS auf LVTTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.5ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-3mA
Übertragung:
LVPECL/LVDS auf LVTTL
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.5ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1455267, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100LVELT23DTG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,87*
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 6,41*
2 Tage
67
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 7,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
066-0053
€ 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.