Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC PWM-Controller 2.2Ω 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454646
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSL156MRBN
EAN/GTIN:
     5059042695472
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Netzschalter-Typ = PWM-Controller
Einschaltwiderstand = 2.2Ω
Betriebsstrom max. = 1.6A
Nennleistung = 26W
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 9.83 x 6.67 x 3.68mm

Sperrwandler- und Vorwärts-PWM-Controller, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
PWM-Controller
Einschaltwiderstand:
2.2Ω
Betriebsstrom max.:
1.6A
Nennleistung:
26W
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
9.83 x 6.67 x 3.68mm
Weitere Suchbegriffe: 1454646, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, onsemi, FSL156MRBN, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,12*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.