Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikebene-Umsetzer LVCMOS, LVTTL SMD 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454071
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100LVELT22DG
EAN/GTIN:
     5059042687149
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Logikfamilie = LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Übertragung = LVTTL/LVCMOS auf LVPECL
Arbeitsspannnung max. = 3,8 Vps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

ECL-Logik-Pegelumsetzer, ON Semiconductor. Differenzial (ECL) Logik-Pegelumsetzer zur Verbindung mit ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL und CMOS-Geräten.
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVCMOS, LVTTL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Übertragung:
LVTTL/LVCMOS auf LVPECL
Arbeitsspannnung max.:
3,8 Vps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 1454071, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, onsemi, MC100LVELT22DG, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
98
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,38*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 5,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Mindestbestellmenge: 98 Stück ( entspricht € 331,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.