Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N6111G THT, PNP Transistor –30 V / -7 A 4 MHz, TO-220 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452906
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6111G
EAN/GTIN:
     5059042699050
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -7 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –30 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 40 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 15.75mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. PNP-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-7 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–30 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
40 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 15.75mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1452906, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N6111G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,36*
€ 39,6984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.