Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT23H-X001
EAN/GTIN:
     5059040802612
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.35V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff

Optokoppler, phototriac Ausgang, Vishay Semiconductor. Optokoppler Vishay mit Photo-Triac-Ausgang der Serien VOM160, VOM3052, VOM3053 und BRT21 dienen zur Isolation von Niederspannungslogik von Leitungen mit 120 V ac, 240 V ac und 380 V ac zur Steuerung ohmscher, induktiver oder kapazitiver Lasten wie Motoren, Starkstrom-Thyristoren oder Triac, Magnetschaltern und Relais. Die Optokoppler VOM160, VOM3052 und VOM3053 mit Photo-Triac-Ausgang bieten eine Isolation für Spannungen bis 3750 V eff. VOM160, VOM3052, VOM3053 und K3010P – ohne Nulldurchgang Zu den Anwendungen der Optokoppler VOM160, VOM3052, VOM3053 und K3010P gehören Triac-Antriebe, industrielle Steuerungen, elektronische Relais, Beleuchtungssteuerungen, Unterhaltungselektronik und Bürogeräte. BRT11, BRT12 und BRT13 – ohne Nulldurchgang BRT21 – Nulldurchgang Zu den Anwendungen der Optokoppler BRT11, BRT12, BRT13 und BRT21 gehören industrielle Steuerungen, Unterhaltungselektronik und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.35V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Weitere Suchbegriffe: vishay optokoppler, 1451650, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, BRT23HX001, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,57*
1 Tag
5818
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 5,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
2N3904TA
ab € 0,0446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.