| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1450627 Herst.-Nr.: 1450627 EAN/GTIN: 5056279059336 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Schaltfolge = Tastend Kontaktanordnung = 1 Wechsler IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Schraub Nennspannung AC = 230V
22-mm-Schlüsselschalter von RS Pro. Sortiment von Schlüsselschaltern für Frontplattenmontage von RS Pro. Diese Schalter werden komplett mit integriertem Kontaktblock geliefert. Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Schaltfolge: | Tastend | Kontaktanordnung: | 1 Wechsler | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Schraub | Nennspannung AC: | 230V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, schlüsselschalter 230v, 1450627, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, EE04KI3C, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches |
| | |
| |