Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drucktasten-Kompletteinheit Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Drucktasten-Kompletteinheit Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1450611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1450611
EAN/GTIN:
     5056279059190
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
drucktaster 22mm ip65
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = SPDT
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Drucktaster Material = Kunststoff
Herst.-Teile-Nr. = EE04FD3R

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
SPDT
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Drucktaster Material:
Kunststoff
Herst.-Teile-Nr.:
EE04FD3R
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 1450611, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, EE04FD3R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.