Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Crydom Easy Pick 8413 Tafelmontage Halbleiterrelais Instant 660 V ac / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450564
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     84134310
EAN/GTIN:
     5059040279513
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 660 V ac
Lastspannung min. = 48 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = Instant
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Bereich = Easy Pick
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = SCR
Relaistyp = Halbleiterausgang
Serie = 8413
Abmessungen = 44.5 x 57.3 x 22.6mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Elektronikrelais Crydom Serie GN. Robuste und vielseitige Universal-AC- und DC-Elektronikrelais für Frontplattenmontage der Serie GN von Crydom. Diese leistungsfähigen einphasigen Halbleiterrelais bieten eine überlegene Wärmeleistung dank dem Einsatz von DBC-Technologie. Die Elektronikrelais der Serie GN bieten Verdrehsperren, Optionen mit flexibler Steuerspannung, LED-Eingangsstatusanzeige, Überspannungsschutz (bei allen Relais mit AC-Ausgang) und eine große Spanne an Nennleistungen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich mit oder ohne berührsichere Abdeckung gemäß IP20. LED-Eingangsstatusanzeige. UL-Zulassung, CE-konform gemäß EN60950-1. Verbesserte SEMS-Schraube und -Unterlegscheibe. Verdrehsperren. EMV gemäß Stufe 3
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
660 V ac
Lastspannung min.:
48 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
Instant
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Bereich:
Easy Pick
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
SCR
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Serie:
8413
Abmessungen:
44.5 x 57.3 x 22.6mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 1450564, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, 84134310, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 81,24*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 90,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 93,09*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,38*
€ 95,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.