Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMH Snap-In Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 35V dc, Ø 23mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1450332
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMH350VSN682MP40S
EAN/GTIN:
     5059041238656
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf 35v
elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 23 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 23mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = KMH
Verlustleistungsfaktor = 0.25%

Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 2000 Stunden bei 105 ℃ Nicht-lösemittelbeständiger Typ RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
23 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
23mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
KMH
Verlustleistungsfaktor:
0.25%
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6800 µf, 1450332, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMH350VSN682MP40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,29*
€ 47,9451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7063459
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.