Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider LS Aufwärtszähler THT Binär 14-Pin PDIP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449896
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS393N
EAN/GTIN:
     5059042211702
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = LS
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 2
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
LS
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
2
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Summierzähler, 74ls logic, 1449896, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74LS393N, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,08*
2 Tage
807
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.