Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B HDMI - Stecker, 2m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448632
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5781-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = HDMI
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Schirmung = Geschirmt
Litzengröße = 32 AWG
Standards = UL 20276

Das DisplayPort-HDTV-Kabel funktioniert nur in einer Richtung: Der DisplayPort-Stecker muss an die Quelleinheit (z. B. Grafikkarte) angeschlossen werden. Roline DisplayPort-Kabel, DP-HDTV. Dieses DisplayPort-auf HDMI-Adapterkabel bietet eine Einzelkabelverbindung von Ihrem DisplayPort-fähigen Gerät zu einem HDMI-Display oder Projektor. Eigenschaften und Vorteile. Steckverbinder: 1 x DisplayPort-Stecker, 1 x HDMI-Stecker. Erfordert keine Stromquelle. Hohe Bildqualität. Schnelle und einfache Installation. Mit verschiedenen Kabellängen erhältlich: 1 m, 2 m, 3 m und 4,5 m
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
HDMI
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Schirmung:
Geschirmt
Litzengröße:
32 AWG
Standards:
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, hdmi kabel typ-a auf displayport 2m, hdmi kabel typ-a auf displayport, adapterkabel hdmi displayport, 1448632, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, Roline, 1104578110, Cables & Wires, AV Cables, DisplayPort Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.