Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1448622
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8730-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = UL 2725

5-poliges Ministecker/Steckerkabel ROLINE USB 2.0 Typ A. Die Hochgeschwindigkeits-Kabel USB 2.0 A zu A von Roline sind von hoher Qualität und erfüllen einen hohen Standard. Sie können mit verschiedenen Arten von USB-Steckverbindern verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Verbesserte Abschirmung Standard USB-2.0 (Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s). Anwendungen:. Anschluss von Geräten mit USB-Steckverbindern Digitalkameras Mobiltelefone / Handys MP3-Player PDAs
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
UL 2725
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1448622, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102873010, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828493
ab € 3,64*
Ähnlich
RS Pro
1828910
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.