Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 40V dc, Ø 36mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448425
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A223DE040
EAN/GTIN:
     5059043329307
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 (Dia.) x 82mm
Tiefe = 82mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 12.8mm
Serie = ALS31

AEC-Q200. Anschlussklemmenschrauben und Befestigungsmutter nicht mitgeliefert. Serie ALS31. Die Elektrolytkondensatoren aus Aluminium Serie ALS31 von KEMET bieten eine lange Lebensdauer, und eine kompakte Lösung. Diese Elektrolytkondensatoren aus Aluminium werden in verschiedenen Spannungen und Gehäusegrößen angeboten und sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Merkmale. Lebensdauer: Bis zu 20000 h bei +85 °C Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Hoher CV-Wert pro Volumen in Kombination mit einem hohen Brummstromvermögen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren umfassen die Glättung, Energiespeicherung und den Impulsbetrieb in anspruchsvollen Netzteilen für die Telekommunikation. Diese Aluminium-Kondensatoren sind ideal für die AC-Motorsteuerung, die Prozesssteuerung, das Schweißen sowie die Traktion und Messung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 (Dia.) x 82mm
Tiefe:
82mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
12.8mm
Serie:
ALS31
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 22000µf 40v, alu elko, elektrolytkondensator 22000 µf, 1448425, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A223DE040, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,7588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 866,91*
€ 1.031,6229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 844,85*
€ 1.005,3715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 822,19*
€ 978,4061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 787,94*
€ 937,6486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.