Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz Spektrumanalysator-Zubehör, Darstellung der Signalstärke für Tragbarer Spektrumanalysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448231
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPH-K16
EAN/GTIN:
     4250138106020
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
Zubehör Typ = Darstellung der Signalstärke
Geeignet für den Einsatz mit = Tragbarer Spektrumanalysator FPH Spectrum Rider

FPH-K16-Signalstärkendarstellung. Messanwendung zur Darstellung der Signalstärke (Softwarelizenz). Merkmale. Großartiges Tool zur Analyse und zum Auffinden nicht eindeutiger Signale oder Störer. Ermöglicht die Erfassung von bis zu 999 Stunden On-Air-Aktivität. Die Aufzeichnungsdauer hängt davon ab, welche Einstellung für das Aufzeichnungsintervall vorgenommen wurde. Signal Strength Mapping FPH-K16 Funktionen zum Signal Strength Mapping, Software-Upgrade (lizenziert) für den Einsatz mit den Rohde ; Schwarz FPH Spectrum Rider Spektrumanalysatoren: Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 2 GHz (1259492) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 3 GHz (1742927) Rohde ; Schwarz Spectrum Rider FPH Handheld Spektrumanalysator, 5 kHz bis 4 GHz (1742928) Tragbarer Spektrumanalysator Spectrum Rider FPH, von Rohde ; Schwarz
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Darstellung der Signalstärke
Geeignet für den Einsatz mit:
Tragbarer Spektrumanalysator FPH Spectrum Rider
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, handheld zubehör, 1448231, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Rohde & Schwarz, FPHK16, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.046,86*
€ 1.187,61*
Frei Haus
ab € 1.076,87*
€ 1.187,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.050,42*
€ 1.187,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,65*
€ 1.413,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,56*
€ 1.404,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,76*
€ 1.369,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,80*
€ 1.288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,42*
€ 1.250,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.