| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1448064 Herst.-Nr.: DC1M-16GD71AW1QB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 16 GB Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC Modell = iCF9000 Temperaturbereich = -40 → +85°C
Innodisk CompactFlash Serie iCF9000 Industrieausführung. Die Industrie-CompactFlash® 9000 Speicherkarten (iCF 9000) von Innodisk bieten einen Solid-State-Flash-Speicher mit hoher Kapazität, der elektrisch den True IDE-Modus erfüllt, der elektrisch mit einem IDE-Festplattenlaufwerk kompatibel ist. Die Karte mit Original-CF-Formfaktor kann in jedem System mit CF-Steckplatz verwendet werden. Die Speicherkarten Industrial CompactFlash® 9000 von Innodisk wurden als Ersatz für herkömmliche rotierende Festplattenlaufwerke entwickelt und sind ein integriertes Halbleiter-Speichersystem für mobile Computer und industrielle Arbeitsplätze. Die Industrial Compact-Flash® zeichnet sich durch eine leichte, zuverlässige und flache Bauform aus. Die Industrial CompactFlash® 9000 (iCF 9000) unterstützt die fortschrittlichen Übertragungsmodi PIO (0-6), Multiword DMA (0-4), Ultra DMA (0-7), Mehrfachsektor-Übertragungen und LBA-Adressierung. Fixed Disk-Modus. Hohe Datenübertragungsraten: Lesen: 110 MB/s, Schreiben: 100 MB/s. Laufwerkzustandsüberwachung iSMART. Intelligentes Fehlerbehebungssystem. Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit. Industrieausführung Toshiba SLC 60K NAND. Geregelte BOM. Betriebstemperaturbereich -40 ° bis +85 °C Weitere Informationen: | | Kapazität: | 16 GB | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC | Modell: | iCF9000 | Temperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |