Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1448035
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFC-64GD53BW1DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 64 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = MLC
Modell = 1ME
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
64 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
MLC
Modell:
1ME
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 64 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 1448035, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC64GD53BW1DC, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,79*
€ 384,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.