Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1470U Polyurethan Spiralschlauch Rot mit R1/4 Anschluss, Innen-Ø 5mm x 2m, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447910
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1470U08 03 13
EAN/GTIN:
     5059041729659
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
legris pu-spiralschlauch
Betriebslänge max. = 2m
Rohraußendurchmesser = 8mm
Stecker = R1/4
Farbe = Rot
Rohrinnendurchmesser = 5mm
Serie = 1470U
Material = Polyurethan
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzahl der Rohre = 1

NF E49-101 DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH). Polyurethan-Rückstoßschlauch (PU). Der Polyurethan-Rückstoßschlauch ist perfekt für den Einbau in Bereichen geeignet, in denen Flexibilität unter beengten Platzbedingungen erforderlich ist. Gute Beständigkeit gegenüber Stößen und Abrieb in Kombination mit einem Design, das gerade Enden integriert, ermöglicht den einfachen und sicheren Betrieb von pneumatischen Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnetes Spulengedächtnis. Abriebfest. Perfekt für schnelle Ladezyklusanwendungen. Konsistente Zugfestigkeit. Optimale Langlebigkeit. Geringer Druckabfall. Leicht, mit Kunststoffschutzfeder. Silikonfrei. Informationen zur Produktanwendung. Transport. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Kfz-Montageanlagen. Werkzeugmaschinen. Primäre Metallraffination und -verarbeitung. Der Polyamid-Rückstoßschlauch von Parker Legris kann zum Fördern von Druckluft und Schmiermitteln verwendet werden. Ideal für den Einsatz in Wartungswerkstätten, Akkuhandwerkzeugen und in der industriellen Reinigung.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
2m
Rohraußendurchmesser:
8mm
Stecker:
R1/4
Farbe:
Rot
Rohrinnendurchmesser:
5mm
Serie:
1470U
Material:
Polyurethan
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, pu-spiralschlauch 10bar, 1447910, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, Legris, 1470U080313, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9172457
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.