Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1100P Druckluftrohr Polyamid Schwarz, Innen-Ø 8mm / Außen 10mm x 100m bis 22bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447879
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1100P10 01
EAN/GTIN:
     5059041728799
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 10mm
Schlauchinnendurchmesser = 8mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid
Anwendung = Industrieausführung
Länge = 100m
Betriebsdruck max. = 22bar
Serie = 1100P
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Besondere Merkmale = Äußerst langlebig
Anzahl der Rohre = 1

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH) Transport Chemische Leistung und Beständigkeit geprüft gemäß DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628. Flexibler Polyamidschlauch (PA). Der PA-Schlauch von Parker Legris wurde speziell für Industrie- und Fahrzeuganwendungen getestet. Seine Haltbarkeit ist auf seine stabilen, langfristigen mechanischen Eigenschaften zurückzuführen. Eigenschaften und Vorteile. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit. Ausgezeichnete Materialstabilität. Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Zwei Materialgüten: starr und halbstarr. Vielzahl von Betriebsdrücken und Temperaturen. Gute Vibrationsdämpfung. Abriebfest. Große Auswahl von Farben zum Erleichtern der Schaltkreisidentifizierung. Silikonfrei. Informationen zur Produktanwendung. Fabrikautomation. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Verpackung. Werkzeugmaschinen. Kann für normale pneumatische Maschinenanlagen und Luftförderung mit niedrigem Druck verwendet werden. Der Schlauch ist auch für Unterdruckanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
10mm
Schlauchinnendurchmesser:
8mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Anwendung:
Industrieausführung
Länge:
100m
Betriebsdruck max.:
22bar
Serie:
1100P
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Besondere Merkmale:
Äußerst langlebig
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, pneumatikschlauch ad 10mm id 8mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa, 1447879, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Legris, 1100P1001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.