Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1040H Schlauch, Ø 12.7mm 19mm Rot NBR Übertragung 16 bar für Druckluft x 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447861
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1040H62 03
EAN/GTIN:
     5059041648684
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 19mm
Material = NBR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Serie = 1040H
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +100°C
Farbe = Rot
Länge = 40m

NFT 46-019-1 NFT 47 252 RG: 1907/2006 (REACH) DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG CNOMO: E07.21.115N *ACHTUNG: CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für roten und grünen Schlauch, nur bei Verbindung mit CNOMO-zertifizierten gezahnten Steckverbindern 0132, 0133 und 0134 von Legris. Hochfester NBR-Steckschlauch. Der hochfeste Steckschlauch von Parker Legris besteht aus Nitrilkautschuk und bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Schweißfunken und Abrieb. Schmierung, Additive oder Vorbereitungszeit sind nicht erforderlich. Eigenschaften und Vorteile. Außergewöhnlicher Lebensdauer. Schutz vor Funken und Flammen. Unübertroffene Beständigkeit bei wiederholtem Biegen. UV-beständig. Abrieb- und bruchfest. Ausgezeichnete Ozonbeständigkeit. 4 Farben zum Erleichtern der Schaltkreisidentifizierung. Silikonfrei. Maximaler Durchfluss ohne Druckabfall. Informationen zur Produktanwendung. Werkzeugmaschinen. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Kfz-Montageanlagen. Geeignet für Anwendungen, bei denen Druckluft, Wasser und Öle transportiert werden.
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
19mm
Material:
NBR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Serie:
1040H
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+100°C
Farbe:
Rot
Länge:
40m
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, legris druckluftschlauch, druckluftschlauch, 1447861, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Legris, 1040H6203, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,19*
€ 780,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,26*
€ 704,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,87*
€ 651,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,06*
€ 630,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.