Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1025U R Druckluftrohr Polyurethan Transparent, Innen-Ø 9.5mm / Außen 14mm x 25m bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447852
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025U14R08 95
EAN/GTIN:
     5059041733564
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchaußendurchmesser = 14mm
Schlauchinnendurchmesser = 9.5mm
Farbe = Transparent
Material = Polyurethan
Anwendung = Nahrungsmittelindustrie
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = 1025U R
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Besondere Merkmale = Sehr flexibel
Anzahl der Rohre = 1

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH) Lebensmittel (PU-Ether, lebensmitteltauglich, "Kristall") FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 RG: 1935/2004 EG. Flexibler Polyurethanschlauch (PU). 3 spezifische Polyurethanmaterialien – Ester, Ether und lebensmitteltaugliches "Kristall" – bieten ausgezeichnete Flexibilität und hervorragende Einsatzmöglichkeiten bei einer Vielzahl von Anwendungen. Der Schlauch bietet 50 % Platzeinsparung im Vergleich zu einem halbstarren Schlauch. Es sind 3 Materialgüten erhältlich:. PU-Ester – für pneumatische Anwendungen. PU-Ether – keine Wasserabsorption. PU-Ether, lebensmitteltaugliches "Kristall" – überlegene Chemikalienbeständigkeit im Vergleich zu PU-Ether. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften. Optimaler Biegeradius. Unübertroffene Abriebfestigkeit für einen einschichtigen Schlauch. UV-beständig. Überlegene Unterdruckfähigkeit aufgrund von Oberflächenhärte. Gute Vibrationsdämpfung. Große Auswahl von Farben zum Erleichtern der Schaltkreisidentifizierung. Silikonfrei. Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit. Informationen zur Produktanwendung. Fabrikautomation. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Lebensmittel und Getränke. Kfz-Montageanlagen. Verwendung für Druckluft, Flüssigkeitsförderung und pneumatische Standardanwendungen, bei denen schnelle Zyklen erforderlich sind. Auch für Unterdruckanwendungen, Wasser und hohe Feuchtigkeit (PU-Ether) geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
14mm
Schlauchinnendurchmesser:
9.5mm
Farbe:
Transparent
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Nahrungsmittelindustrie
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
1025U R
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Besondere Merkmale:
Sehr flexibel
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Druckluftleitung, Druckluftrohr, Pneumatik Kunststoffrohre, Pneumatik Rohr, Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Hydrolysebeständiger Schlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Rohr, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, legris pneumatik schlauch, druckluftschlauch, 1447852, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Legris, 1025U14R0895, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,94*
€ 167,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 169,53*
€ 202,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.