Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 1025P Druckluftrohr Polyamid Transparent, Innen-Ø 11mm / Außen 14mm x 25m bis 50 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447841
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     1025P14 00 11
EAN/GTIN:
     5059041729710
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 14mm
Schlauchinnendurchmesser = 11mm
Farbe = Transparent
Material = Polyamid
Anwendung = Industrieausführung
Länge = 25m
Betriebsdruck max. = 50 bar
Serie = 1025P
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Besondere Merkmale = Äußerst langlebig
Anzahl der Rohre = 1

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG DI: 97/23/EG (PED) RG: 1907/2006 (REACH) Transport Chemische Leistung und Beständigkeit geprüft gemäß DIN 74324 -1 / DIN 73378 / ISO 7628. Flexibler Polyamidschlauch (PA). Der PA-Schlauch von Parker Legris wurde speziell für Industrie- und Fahrzeuganwendungen getestet. Seine Haltbarkeit ist auf seine stabilen, langfristigen mechanischen Eigenschaften zurückzuführen. Eigenschaften und Vorteile. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit. Ausgezeichnete Materialstabilität. Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Zwei Materialgüten: starr und halbstarr. Vielzahl von Betriebsdrücken und Temperaturen. Gute Vibrationsdämpfung. Abriebfest. Große Auswahl von Farben zum Erleichtern der Schaltkreisidentifizierung. Silikonfrei. Informationen zur Produktanwendung. Fabrikautomation. Herstellung von sonstigen Erzeugnissen. Verpackung. Werkzeugmaschinen. Kann für normale pneumatische Maschinenanlagen und Luftförderung mit niedrigem Druck verwendet werden. Der Schlauch ist auch für Unterdruckanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
14mm
Schlauchinnendurchmesser:
11mm
Farbe:
Transparent
Material:
Polyamid
Anwendung:
Industrieausführung
Länge:
25m
Betriebsdruck max.:
50 bar
Serie:
1025P
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Besondere Merkmale:
Äußerst langlebig
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, legris pneumatik schlauch, druckluftschlauch, pa rohr druckluft, 1447841, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Legris, 1025P140011, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,14*
€ 116,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,08*
€ 128,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.