Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 1μF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447780
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863DS105K310ALW0L
EAN/GTIN:
     5059043697826
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = 0.2%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
26.5 x 11 x 20mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1447780, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863DS105K310ALW0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.