Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 330nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447764
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863BN334K310ALW0L
EAN/GTIN:
     5059043706931
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 330nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +110°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
330nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 8.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0.33uf, 1447764, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863BN334K310ALW0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.