Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 6.8μF ±10% / 310V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447757
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863RR685K310Z
EAN/GTIN:
     5059043706450
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 6.8µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = Pizza
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
Pizza
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 6,8µf, 1447757, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863RR685K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.