Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 100nF ±10% / 310V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447753
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863BC104K310Z
EAN/GTIN:
     5059043706955
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = X2
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = Pizza
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
Pizza
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kunststoff-folienkondensator 100nf 310v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1447753, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863BC104K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.