Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 10μF ±10% / 310V ac, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447750
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863RT106K310ALW0L
EAN/GTIN:
     5059043706382
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 45mm
Abmessungen = 41.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Serie F863 besteht aus einer metallisierten Polypropylenfolie, gekapselt mit selbstverlöschendem Harz, in einem Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0. Die Serie F863 ist ideal für raue Umgebungsbedingungen und erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der AEC-Q200 des Automotive Electronics Council. Typische Anwendungen umfassen die Parallelschaltung und Reihenschaltung mit dem Netz für Innenraumanwendungen, kapazitive Netzteile mit besonderem Schwerpunkt auf Kfz-Anwendungen für raue Umgebungsbedingungen.Zulassungen: ENEC, UL, cUL, CQCNennspannung: 310 V ac 50/60 HzKapazitätsbereich: 0,1–10,0 μFAnschlussabstand: 15,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 %Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1Band und Rolle gemäß IEC 60286–2RoHS-konforme und lose AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von −40 °C bis +110 °C100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 1.900 V dcQualifikation auf Basis der AEC-Q200-Richtlinien
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
45mm
Abmessungen:
41.5 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, 1447750, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863RT106K310ALW0L, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,06*
€ 5,18*
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 6,02*
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 8,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 361,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.