Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F863, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 680nF ±10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447717
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F863DN684K310Z
EAN/GTIN:
     5059043706139
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F863
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = Pizza
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F863
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
26.5 x 10 x 18.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
Pizza
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 ,68µf, filmkondensator, filmkondensator 0,68µf, 1447717, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F863DN684K310Z, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
396
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,63*
1 Tag
58
10
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 1,153*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 396 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 396 Stück
Mindestbestellmenge: 396 Stück ( entspricht € 249,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.