Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 100V dc, Ø 5.5mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447303
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ101ELL1R0ME11D
EAN/GTIN:
     5059041248310
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.08%

Dezimiert von der aktuellen standardmäßigen KMG-Serie Lösemittelbeständiger Typ außer 160 bis 450 Vdc (Siehe VORSICHTSMAẞNAHMEN UND RICHTLINIEN) RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.08%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elko 1uf 100v, becherelko 100 v, becherelko, 1447303, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ101ELL1R0ME11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815348
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.