Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 10μF ±20% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1447103
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X5R1A106M125AB
EAN/GTIN:
     5059041682466
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Anschlussklemmentyp = Lot

TDK CGA Automotive 0805, X5R, X7R und Y5V Dielektrikum. Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie CGA von TDK stellen eine sehr zuverlässige Lösung dar. Nutzt Präzisionstechnologie. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen dielektrischen Keramikschichten, um eine hohe Kapazität zu ermöglichen. Diese MLCCs bieten einen niedrigen ESR, womit eine geringe Eigenerwärmung und ein hoher Restwelligkeitswiderstand gewährleistet sind. CGA-Mehrschicht-Keramikkondensatoren weisen außerdem niedrige ESL-Werte und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften auf. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Festigkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung im Ergebnis eines ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für die automatische Montage mit einem hohen Genauigkeitsgrad. Niedrige Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Keramikkondensatoren der Serie CAG sind ideal für ABS-Systeme und Infotainmentsysteme in Kfz. Andere empfohlene Anwendungen umfassen intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC/DC-Akkuladegeräte, Anwendungen in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Anschlussklemmentyp:
Lot
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10v, 1447103, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J3X5R1A106M125AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3984
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0654*
€ 0,2817*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
0805ZD106MAT2A
ab € 0,0881*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.