Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446586
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     50SVPK22M
EAN/GTIN:
     5059039551484
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.6mm
Tiefe = 6.6mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6.6 x 6.6 x 5.9mm
Serie = SVPK
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 820 mArms, 2600mA eff.

Leitfähige Polymer-Aluminium-Kondensatoren der Serie OSCON SVPK mit festem Dielektrikum. Polymer-Aluminium-Kondensatoren der Serie OS-CON SVPK von Panasonic nutzen Aluminium und ein sehr leitfähiges Polymermaterial, um eine niedrige ESR, Rauschpegelverringerung und Brummstrombelastbarkeit zu bieten. Diese Kondensatoren sind zum Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen geeignet und bieten einen Kapazitätsbereich von bis zu 470 μF. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C. Merkmale. Lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen Stabile Temperatureigenschaften. Anwendungsbereich. PC-Server LED-Beleuchtung AV-Gerät Prüfung und Messung Set-Top-Box Router/Switch/Basisstation
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.6mm
Tiefe:
6.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6.6 x 6.6 x 5.9mm
Serie:
SVPK
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
820 mArms, 2600mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko 22uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1446586, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 50SVPK22M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,83*
2 Tage
207
1
€ 14,99*
ab € 0,616*
€ 1,555*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.