Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip PIC24FJ256GA7 Curiosity MCU Evaluierungsplatine PIC24 PIC24FJ256GA7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446574
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240016
EAN/GTIN:
     5059040122499
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Board
Kit-Name = PIC24FJ256GA7 Curiosity
Technologie = MCU
Gerätekern = PIC24
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC24FJ256GA7
Prozessortyp = MCU

Curiosity-Platine PIC24FJ256GA705. Die Entwicklungsplatine PIC 24 FJ 256GA705 Curiosity ist eine 16-Bit-Entwicklungsplattform für Einsteiger, Hersteller und alle, die eine funktionsreiche schnelle Versuchsaufbauplatine suchen. Die hier verwendete PIC24 verfügt über einen vollständigen Satz energiesparender Funktionen. 32 MHz 16 bit XLP-Mikrocontroller PIC24FJ256GA705 mit 256 KB ECC-Flash-Speicher, 16 KB RAM. Ein integrierter PICkit™-Stromkreis (PKOB) bietet grundlegende Funktionen für Programmierung/Debugging. Integrierter +3,3-V-LDO-Regler MIC5528. USB Micro-B Buchse für PKOB und Netzteil. MCLR-Reset-Drucktaste. 2 x Bedienerdrucktasten. 2 Benutzer-LEDs. Benutzer-RGB-LED. Benutzer-10-kΩ-Potenziometer für analogen Eingang. 32,768-kHz-Kristall. 2 x 28-polige Buchsenleisten für Zugriff auf GPIO-Stifte. 2x MikroBUS™-Buchse zur Erweiterung mit Klickmodulen. Versuchsaufbaubereich. Stromversorgung über PKOB-microUSB-Steckverbinder. Vollständig kompatibel mit MPLAB Xpress, MPLAB X IDE, Compiler XC16 und MPLAB Code Configurator
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Board
Kit-Name:
PIC24FJ256GA7 Curiosity
Technologie:
MCU
Gerätekern:
PIC24
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC24FJ256GA7
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic mikrocontroller, 1446574, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM240016, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,61*
€ 52,04*
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 53,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.