|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1446573 Herst.-Nr.: DM164142 EAN/GTIN: 5059040177741 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = MPLAB Xpress PIC16F18877 Gerätekern = PIC8 Name der Prozessorfamilie = PIC Teilenummer des Prozessors = PIC16F18877 Prozessortyp = MCU
Evaluierungsplatine MPLAB Xpress PIC16F18877. Die MPLAB Xpress -Evaluierungsplatinen sind Entwicklungstools, die für einen schnellen und flexiblen Versuchsaufbau für 8-Bit-PIC-Mikrocontroller sorgen. Die Platine arbeitet nahtlos mit MPLAB Xpress, der kostenlosen Cloud-basierten integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) zusammen. MPLAB Xpress ist eine optimierte Version der MPLAB X IDE und beinhaltet die meisten von deren wichtigsten Funktionen. Für den Zugriff auf MPLAB Xpress wird lediglich ein PC oder ein Mac benötigt, der mit dem Internet verbunden ist. Die Verwendung einer Cloud-basierten IDE bedeutet, dass ist weder Software-Download noch Maschinenkonfiguration erforderlich sind; dadurch wird der Versuchsaufbau beschleunigt. Für weitere Informationen über MPLAB Xpress besuchen Sie microchip.com/mplab/mplab-xpress. 32-MHz-Mikrocontroller PIC16F18877 mit 56 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 256 Byte EEPROM. Integrierter +3,3-V-LDO-Regler. Integrierter UART-USB-Brücken-Chip. Integriertes Drag-and-Drop-Programmiergerät. USB-Aktivitäts-LEDs. USB-Micro-B-Buchse für Host-PC-Anschluss. Reset-Drucktaste. Versorgung über USB-Verbindung Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | MPLAB Xpress PIC16F18877 | Gerätekern: | PIC8 | Name der Prozessorfamilie: | PIC | Teilenummer des Prozessors: | PIC16F18877 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1446573, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, DM164142, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,15* | € 26,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 19,37* | € 27,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|