Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1446558
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     Si7210-B-01-IVR
EAN/GTIN:
     5059045331889
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Magnetische Hall-Effekt-Sensoren Si7210 I2C. Die magnetischen Hall-Effekt-Sensoren der Serie Si7210 von Silicon Labs besitzen eine I2C-Schnittstelle, die eine vollständige Konfigurierbarkeit des Sensorbetriebs und der Freigabepunkte ermöglicht und eine Messung der magnetischen Feldstärke erlaubt. Der Sensor der Serie Si7210 integriert ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element, einen geräuscharmen Verstärker, 13-Bit-ADC und Komparator in einem einzigen kompakten Gehäuse mit I2C-Funktionalität. Digitale I2C-Schnittstelle mit 4 auswählbaren Adressen Optionaler Ausgang für digitale Alarme Optionaler ratiometrischer Analogausgang Optionale Manipulationssichere Erkennungsversionen Großer Betriebsspannungsbereich von 1,7 bis 5,5 V Branchenführende Empfindlichkeit ermöglicht den Einsatz mit größere Luftspalten und kleineren Magneten Niedrige Leistungsaufnahme zur Verbesserung der Lebensdauer in batteriebetriebenen Anwendungen Kompaktes 5-poliges SOT23-Gehäuse AEC-Q100-zertifiziert für den Einsatz in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1446558, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, Si7210B01IVR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.