| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1446517 Herst.-Nr.: XS6W-6LSZH8SS200CM-B EAN/GTIN: 5059039374700 |
| |
|
| | |
| Serie = XS6W Länge = 2m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Blau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Schutzart = IP20 Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei AWG = 27 AWG
Industrielle RJ45-Kabelkomponenten der Serie XS6W Kat. 6a. Eine Serie von Hochleistungs-LSZH-Ethernet-Kabelkomponenten (halogenfrei mit geringer Rauchentwicklung) gemäß Kat. 6a. Die Patchkabel haben Standard-Steckverbinder und sind ideal für Anwendungen in Schränken geeignet. Hergestellt aus 4-paarigem Kabel mit 27 AWG und 5,8 mm Außendurchmesser, doppelter Abschirmung durch vollständige Umflechtung und einzelnen Folienabschirmungen auf jedem Paar zur Verringerung von EMV-Störung. Erhältlich in blauer, gelber und grüner LSZH-Ummantelung in verschiedenen Längen. Eigenschaften und Vorteile. Leistung gemäß Kat. 6a LSZH-Kabel Vollständig umflochten Individuelle Folienabschirmung auf jedem Paar Verringert elektromagnetische Störungen Ideal für Tafelanwendungen IP20 10 Gigabit bis zu 500 MHz. Anwendungsbereich. PCs Netzwerkgeräte Server Datenzentren Industrielle Automatisierung Robotik Weitere Informationen: | | Serie: | XS6W | Länge: | 2m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Blau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Schutzart: | IP20 | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | AWG: | 27 AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp blau 2,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, 1446517, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Omron, XS6W6LSZH8SS200CMB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |