| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1446511 Herst.-Nr.: XS6W-6LSZH8SS1500CM-B EAN/GTIN: 5059039374748 |
| |
|
| | |
| Serie = XS6W Länge = 15m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Außenmantelmaterial = LSZH Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Schutzart = IP20 Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Industrielle RJ45-Kabelkomponenten der Serie XS6W Kat. 6a. Eine Serie von Hochleistungs-LSZH-Ethernet-Kabelkomponenten (halogenfrei mit geringer Rauchentwicklung) gemäß Kat. 6a. Die Patchkabel haben Standard-Steckverbinder und sind ideal für Anwendungen in Schränken geeignet. Hergestellt aus 4-paarigem Kabel mit 27 AWG und 5,8 mm Außendurchmesser, doppelter Abschirmung durch vollständige Umflechtung und einzelnen Folienabschirmungen auf jedem Paar zur Verringerung von EMV-Störung. Erhältlich in blauer, gelber und grüner LSZH-Ummantelung in verschiedenen Längen. Eigenschaften und Vorteile. Leistung gemäß Kat. 6a LSZH-Kabel Vollständig umflochten Individuelle Folienabschirmung auf jedem Paar Verringert elektromagnetische Störungen Ideal für Tafelanwendungen IP20 10 Gigabit bis zu 500 MHz. Anwendungsbereich. PCs Netzwerkgeräte Server Datenzentren Industrielle Automatisierung Robotik Weitere Informationen: | | Serie: | XS6W | Länge: | 15m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | LSZH | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Schutzart: | IP20 | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 1446511, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Omron, XS6W6LSZH8SS1500CMB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |