Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
RS PRO HS608 MeterScope HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 50MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1445337
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1445337
EAN/GTIN:
     5056279055895
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
Temperaturmessung absolut Max. = +1000 °C, +1832°F
Frequenz max. = 10MHz
Wechselstrom Auflösung = 0.01µA ac
Widerstand Messauflösung = 1mΩ
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000V

RS Pro Digital MeterScope, Bluetooth- und WLAN-fähig Leistungsstarkes digitales MeterScope mit doppelt geformtem Gehäuse und Schutzart IP67. Bluetooth-PC-Schnittstelle für einfache Datenübertragung und genaue Kalibrierung Professionelles, industrietaugliches, digitales Echt-Effektivwert-MeterScope mit Oszilloskopfunktionen und-TFT-LCD-Farbdisplay. Das MeterScope zeichnet sich durch hohe Abtastraten mit schneller A/D-Umsetzung, hohe Genauigkeit, integrierte Datenerfassung und Funktionen für die Trenderfassung aus. Meterbox Pro-Software und Cloud-Serverunterstützung zur Übertragung der gemessenen Daten an Ihr Smartphone zwecks Speicherung und Weiterverarbeitung. Eingangsschutz 1000 V in allen Messbereichen, Schutz durch Sicherungen 10 A/1000 V und 0,8 A/1000 V in Strombereichen. Eigenschaften und Vorteile: Großes TFT-LCD-Farbdisplay, 320 x 240, mit 50.000 ZählungenBandbreite/Echtzeit-Abtastrate: 20 MHz/50 MS/sProtokollfunktion mit Trenderfassung für eine einfache Prüfung der protokollierten DatenBandbreite: 100 kHz (Spannung/Strom)Echt-Effektivwertmessungen von AC, AC+DC0,025 % DCV-Genauigkeit mit vollständiger PC-KalibrierungSpeichert Messungen, zeichnet Ereignisse und Trends aufSchnelle Abtastzeit bei der A/D-Umwandlung: 20-mal pro SekundeSpitzenerkennung (zeichnet kurze Spannungsspitzen ab 250 μs auf).Minimum/Maximum/Mittelwert mit Zeitstempel (zur Aufzeichnung von Signalschwankungen)Motorwicklung und niedriger Ohm-Messbereich (50 Ω)TiefpassfilterSchutzart IP67 und Kategorie III 1000 V/Kategorie IV 600 VBluetooth-Schnittstelle für Smartphone/PCMeterbox Pro und Cloud Service Zusätzliche Vorzüge: Kompakt,
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
Temperaturmessung absolut Max.:
+1000 °C, +1832°F
Frequenz max.:
10MHz
Wechselstrom Auflösung:
0.01µA ac
Widerstand Messauflösung:
1mΩ
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1445337, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, RSHS608, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 302,38*
€ 375,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 449,64*
€ 530,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,48*
€ 446,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,30*
€ 439,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,90*
€ 404,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.