Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 1-Elem., AND, CMOS, Digital, 5-Pin, SOT-353, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445294
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7SET08FU,LJ(CT
EAN/GTIN:
     5059041661072
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOT-353
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = CMOS
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V dc
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V dc
Höhe = 0.9mm

L-MOS-TTL-Pegeleingang-Serie, Toshiba
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOT-353
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
CMOS
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V dc
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V dc
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1445294, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC7SET08FU,LJ(CT, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1159*
3 Tage
9825
5
€ 14,99*
ab € 0,0313*
€ 0,4137*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,088*
€ 0,105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0873*
€ 0,1039
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.