Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 1-Elem., AND, CMOS, Digital, 5-Pin, SSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1445258
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7S08F,LF(T
EAN/GTIN:
     5059041674324
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = CMOS
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V dc
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V dc
Höhe = 0.9mm

L-MOS-Serie für hohe Geschwindigkeit, Toshiba. Die Hochgeschwindigkeitsserie L-MOS von Toshiba erreicht ähnliche Betriebsdrehzahlen wie LSTTL-Geräte unter Beibehaltung der Vorteile von energiesparenden CMOS-Geräten. Hochgeschwindigkeitsbetrieb: typischerweise TPD von 7 ns bei 5 V Geringe Verlustleistung Hohe Störfestigkeit Ausgangstreiberkapazität: 5 LSTTL-Lasten Symmetrische Ausgangstreiberkapazität Großer Betriebsspannungsbereich: 2 bis 6 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
CMOS
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V dc
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V dc
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1445258, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC7S08F,LF(T, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,179*
3 Tage
23750
5
€ 14,99*
ab € 0,0919*
€ 0,7782*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.