Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-face PFXLM4301TADAC, LT4000M, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, TFT LCD, 320 x 240pixels, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pro-face PFXLM4301TADAC, LT4000M, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, TFT LCD, 320 x 240pixels, 24 V dc
Pro-face PFXLM4301TADAC, LT4000M, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, TFT LCD, 320 x 240pixels, 24 V dc
Pro-face PFXLM4301TADAC, LT4000M, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, TFT LCD, 320 x 240pixels, 24 V dc
Pro-face PFXLM4301TADAC, LT4000M, HMI-Touchscreen, 5,7 Zoll, TFT LCD, 320 x 240pixels, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1444981
Hersteller:
     Pro-face
Herst.-Nr.:
     PFXLM4301TADAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1444981
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
HMI's
Hersteller Serie = LT4000M
Anzeigentyp = TFT LCD
Herst.-Teile-Nr. = PFXLM4301TADAC
Bildschirmauflösung = 320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse = 5
Prozessor Typ = 64 Bit RISC
Speicher auf der Hauptplatine = 16 MB
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Versorgungsspannung = 24 V dc
Better World-Produkt = Ja
Abmessungen = 163 x 76,22 x 129,4 mm

Pro-face Touchscreen-HMI-DisplayDas 5,7-Zoll-Hybrid-Touchscreen-HMI-Display pro-face der Serie LT4000M ist ein innovatives Gerät mit integrierter SPS-Funktionsanzeige. Die Kombination aus HMI und SPS spart Platz auf der Platte, Verdrahtungsaufwand und Programmierzeit. Eine modulare 22-mm-Montagetechnik und Trennkabel ermöglichen eine einfache Erkennung des LT4000M auf einer Tafel. Er bietet ein TFT-Farb-LCD-Display mit LED-Hinterleuchtung und 65.536 Farben. Dieses Display ist kompakt und verfügt über ein All-in-One-Gerät mit benutzerfreundlichem Touchscreen-Display. GP-Pro EX Selbstführende Entwicklung Konfigurieren Sie das System und die Kommunikation Suchen/Sortieren der Alarmabtastung Leicht zu wechselende Rezeptfunktion Projektvergleichstools GP-Pro EX ist die Entwicklungssoftware für die gesamte Pro-face-Serie. Die Software ist einfach zu verwenden und führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Entwicklungsprozess. Die GP-Pro EX-Software ist mit einer Vielzahl von Anwendungsentwicklungstools, erweiterten Diagnosefunktionen und Simulationsfunktionen ausgestattet.Eigenschaften und VorteileMehrere Montageoptionen Programmiert mit GP-Pro EX Screen Development Software USB-Schnittstellen für den Anschluss an BCR-Scanner, Drucker und Speichergeräte Unterstützt serielle oder Ethernet-Protokolle Schnelle Aktualisierung und Kommunikation mit 64-Bit-RISC-CPU Auflösung: 320 x 240 Pixel (QVGA) Die aktive Anzeigefläche beträgt 115,2 mm x 86,4 mm Anschlusstyp: CAN-CIA D-sub9, Ethernet, RS422C/RS485, USB 2.0 (Mini-B), USB 2.0 (Typ A) Der Stromverbrauch beträgt bis zu 13 W oder weniger Der integrierte Speicher beträgt 16 MBAnwendungenAutomation Bedientafeln Verarbeitende IndustrieZertifizierungenSchutzart IP65F ABS CE-zertifiziert Klasse NK-zertifiziert DNV-zertifiziert EAC-zertifiziert Rina-zertifiziert UL-Zulassung cUL-zugelassen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
LT4000M
Anzeigentyp:
TFT LCD
Herst.-Teile-Nr.:
PFXLM4301TADAC
Bildschirmauflösung:
320 x 240pixels
Anzahl der Anschlüsse:
5
Prozessor Typ:
64 Bit RISC
Speicher auf der Hauptplatine:
16 MB
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V dc
Better World-Produkt:
Ja
Abmessungen:
163 x 76,22 x 129,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,57*
€ 1.571,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,37*
€ 1.455,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.